Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pemilihan material sangat bergantung pada lingkungan operasionalnya. Untuk aplikasi standar dalam ruangan, material baja galvanis (W1) biasanya sudah cukup memadai. Namun, jika penggunaannya berada di lingkungan luar ruangan, terpapar bahan kimia, atau area maritim, material Stainless Steel grade W4 (SS304) atau W5 (SS316) menjadi opsi terbaik karena ketahanan oksidasinya. Pastikan memeriksa kode material pada spesifikasi teknis sebelum pengadaan untuk mencegah kegagalan komponen akibat karat.
Faktor krusial dalam memilih klem angkat adalah Safe Working Load (SWL) dan bukaan rahang (jaw opening). SWL wajib melebihi berat beban aktual untuk memastikan faktor keselamatan. Mekanisme penguncian ganda sangat disarankan untuk mencegah beban terlepas secara tidak sengaja saat proses pengangkatan berlangsung. Periksa juga sertifikasi uji beban alat tersebut untuk menjamin kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja industri.
Tipe ini, seperti model Mikalor atau Breeze, dirancang untuk mengamankan selang fleksibel pada fitting pipa. Desainnya menggunakan mekanisme worm drive atau T-bolt untuk menghasilkan tekanan radial yang merata di sekeliling selang, mencegah kebocoran pada sistem bertekanan.
Produk seperti Yazaki atau Spacio Metal Joint berfungsi sebagai konektor antar pipa dalam pembuatan rak penyimpanan (racking system) atau meja kerja (workbench). Klem ini mencengkeram diameter luar pipa dan dikunci menggunakan baut dan mur untuk membentuk struktur yang kaku namun modular.
Digunakan untuk memfixasi jalur pipa pada dinding, langit-langit, atau struktur penyangga. Model saddle menahan pipa menempel pada permukaan, sedangkan model hanger atau clevis memungkinkan pipa menggantung dan memiliki toleransi gerak akibat ekspansi termal.
Alat ini, seperti varian Krisbow Vertical Clamp, berfungsi menjepit pelat baja atau benda kerja berat untuk dipindahkan menggunakan hoist atau crane. Mekanismenya mengandalkan gaya gesek dan cengkeraman rahang yang mengunci otomatis saat beban diangkat.
Digunakan dalam perakitan mesin presisi untuk memegang beberapa jalur pipa atau kabel secara paralel dengan jarak yang konsisten, mencegah getaran dan gesekan antar komponen.
Tekanan Kerja (Working Pressure): Untuk sistem fluida, pastikan klem memiliki clamping force yang melebihi tekanan internal selang. Penggunaan klem standar (worm drive) pada selang hidrolik bertekanan tinggi berisiko menyebabkan selang terlepas. Gunakan tipe heavy-duty bolt clamp (seperti Mikalor) untuk keamanan maksimal.
Diameter Efektif: Klem memiliki rentang diameter kerja (min-max). Memilih ukuran yang terlalu besar dan memaksanya mengecil secara ekstrem dapat menyebabkan sabuk klem menekuk dan merusak permukaan selang, memicu kebocoran mikroskopis.
Lingkungan Operasional: Analisis paparan terhadap zat kimia atau suhu ekstrem. Di lingkungan laut atau pabrik kimia, material Stainless Steel grade 316 (W5) wajib digunakan karena ketahanannya terhadap klorida dan kimia yang bersifat korosif. Untuk dalam ruangan kering, material baja galvanis (W1/W2) sudah memadai.
Beban Dinamis dan Getaran: Pada mesin yang menghasilkan getaran konstan, klem dengan mekanisme penguncian ganda atau fitur spring-loaded lebih disarankan untuk mencegah baut pengunci kendor seiring waktu.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami